Novometer Konturmessgerät, Messbreich: 55-100mm

Artikel-Nr.: 435170 55-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbreich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Novometer
Energieversorgung keine Energieversorgung
Messbereich min. 55 mm
Messbereich max. 100 mm
Ablesung min. 0,1 mm
Produktart Konturmessgerät
mit Display nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435170 55-100
EAN / GTIN 2050001055675
Herstellernummer 62400020
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Konturmessgerät Novometer zum Messen des mittleren Innendurchmessers von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen. Zum Messen von elastischen Teilen.

Hinweis:

Ausführung mit digitaler Anzeige oder mit Rutschkupplung für reproduzierbare Messkraft auf Anfrage. Ausführung zur Messung von Außendurchmessern auf Anfrage. Stationäre Ausführung mit Tisch als Auflage für Werkstück verfügbar. Novometer mit Ablesung von 0,01 mm auf Anfrage erhältlich.