{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Nennmaß min. | 60 mm | |
| Nennmaß max. | 80 mm | |
| Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Nennmaß Intervall | 0,001 mm | |
| Antastkraft | 2 N | |
| Stirnmaß h | 10 mm | |
| Hülsenmaß H | 33 mm | |
| Wiederholpräzision | 1 µm | |
| Produktart | Messdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Edelstahl | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 435157 60-80 | |
| EAN / GTIN | 2050001951205 | |
| Herstellernummer | 30600015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |