{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Messbolzen für Messbereich 18 − 35 mm HM, Mess-⌀: 20mm | |
| Messbereich min. | 18 mm | |
| Messbereich max. | 35 mm | |
| Messdurchmesser | 20 mm | |
| Produktart | Messbolzen | |
| Material | Hartmetall |
| Artikelnummer | 435094 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001950598 | |
| Herstellernummer | 10400020 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |