• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Messbolzen für Messbereich 6 − 8 mm HM, Mess-⌀: 7,2mm

Artikel-Nr.: 435091 7,2

Variante und Stückzahl wählen

Mess-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich min. 6 mm
Messbereich max. 8 mm
Messdurchmesser 7,2 mm
Produktart Messbolzen
Material Hartmetall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435091 7,2
EAN / GTIN 2050001950376
Herstellernummer 10100010
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Einstellung auf unterschiedliche Mess-⌀.

Passend für:

SU Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.