Stahl-Taster, Typ: 10

Artikel-Nr.: 434900 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Taster Taster mit Messteller
Durchmesser Messteller 4,8 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2,5
Material Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434900 10
EAN / GTIN 4045197234193
Herstellernummer 434900 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ersatz- und Sondertaster für Messuhren, Feinzeiger und Messschieber. Anschlussgewinde M2,5.

Hinweis:

Sondermesseinsätze nach Kundenzeichnung auf Anfrage.