Feinzeiger Groß-Millimess, ± Messbereich / Ablesung: 120/1µm

Artikel-Nr.: 434675 120/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 34,10 € /Stk.
  • 21,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

± Messbereich / Ablesung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
± Messbereich 120 µm
Ablesung 1 µm
Messkraft 3,5 N
Freihub 4 mm
Einspannschaft-⌀ h6 28 mm
Messtechnik analog
Länge 212 mm
Breite 125 mm
Höhe 34 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Herstellernummer 4338100
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.
Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.
Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.
Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.
Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.
Konstante Messkraft
durch Stabfeder.
Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.
Deutlich lesbare Skalierung.
2 Toleranzmarken
zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.
Mechanischer Feinzeiger Groß-Millimess. Sehr große Baumaße, dadurch sehr gut ablesbares Ziffernblatt.

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive Drahtabheber.