Digitale Absolut-Messuhr mit PEAK-Funktion, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434540 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
Ablesung wählbar 0,005 / 0,0001 / 0,00005 Zoll
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0001 Zoll
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 42
Messkraft ≤ 1,5 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 61 mm
Dicke des Gehäuses 39 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Herstellernummer 543-301B-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsmessuhr mit absolutem kapazitivem Maßstab. Messwert bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Mit verbesserter PEAK-Funktion. Durch 50 Messungen pro Sekunde werden Spitzenwerte zuverlässiger und genauer gemessen.

Funktion:

ABS / INC, PRESET, Nullstellung, Toleranzbewertung. Messwerthaltefunktion, MAX- / MIN-Funktion.
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Verwendung:

Genaue Ermittlung des höchsten bzw. tiefsten Punktes einer gewölbten Fläche.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.