Digitale Messuhr mit Touchbedienung Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434306 12,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung umschaltbar 0,0005 mm
Ablesung umschaltbar 0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,004 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 42
Messkraft 0,65−0,90 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 58,4 mm
Dicke des Gehäuses 35,8 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2450
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434306 12,5
EAN / GTIN 4059192066734
Herstellernummer 4337860
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Skalen-Anzeige mit Toleranzgrenzen.
Gehärtete Glasfront mit verschließfreien Touch-Bedienfeldern, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Tolerenaz-Modus.
Speziell für vergleichende 2-Punkt Innen- und Außenmessgeräte mit denen ein Umkehrpunkt ermittelt wird.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü). Datenübertragung möglich.
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.