Feinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 1/58mm

Artikel-Nr.: 433090 1/58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 25,40 € /Stk.
  • 19,45 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 1 mm
Skalenwert 0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,2 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 5 µm
Messkraft 1,5 N - 2 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 433090 1/58
EAN / GTIN 4045197422071
Herstellernummer 433090 1/58
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Sehr präzise Ausführung.
Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert.
Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.
Hochwertiger Stoßschutz für besonders lange Lebensdauer.
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.