Sicherheits-Messuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 0,08/58mm

Artikel-Nr.: 432405 0,08/58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 19,45 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0,08 mm
Skalenwert 0,001 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 2 µm
Messkraft 1,3 N - 1,8 N
Freihub 4,5 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Herstellernummer 10168
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6.
Höchste Genauigkeit durch kombinierte Zahnrad- Hebelübertragung.