Präzisions-Messuhr IP67, stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58mm

Artikel-Nr.: 432210 10/58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 25,40 € /Stk.
  • 17,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 878
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Drehbares Zifferblatt ja
Messabweichung MPE (Messbereich) 15 µm
IP-Schutzart IP 67
verstellbare Toleranzmarken ja
Messkraft 0,9 N - 1,6 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Herstellernummer 432210 10/58
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, gegen Spritzwasser, Öl und Schmutz geschützt. Messbolzen am Schaft mit Gummibalg, am oberen Ende durch Schutzhülse abgedichtet. Rückwand abgedichtet, Uhrglas und Außenring dicht verschraubt. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.