Messuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58mm

Artikel-Nr.: 432051 10/58
Rabatt
48,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 25,40 € /Stk.
  • 17,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 635 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 878

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 10 mm
Ablesung 1/100 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 13 µm
Öse an Messuhrrückwand nein
Messkraft 0,4 N - 1,4 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Herstellernummer 2046AB
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.