Messuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58mm

Artikel-Nr.: 431896 10/58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 17,50 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,1 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 10 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 50 µm
Messkraft 0,7 N - 1,2 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Herstellernummer 10062
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Robuste Messuhren mit Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Ziffernblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.