• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 21 x 23mm L.286,5mm

Artikel-Nr.: 43012123
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43012123
EAN / GTIN 4018754025824
Herstellernummer 43012123
L-Nummer L60010 1326
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • metrische, ungleiche Schlüsselweiten
  • schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Länge mm (L): 286,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 447 g
  • Schlüsselweite [mm]: 21 x 23 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 21 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 23 mm