• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feste Spannbacke mit Krallenbacken

Artikel-Nr.: 429480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429480
EAN / GTIN 4020772429485
Herstellernummer 429480
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feste Spannbacke mit Krallenbacken, 2 mm abgesetzte Spannstufe.
Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 72
  • A: 38
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H: 29,4
  • H1: 14,9
  • H2: 21,4
  • H3: 27,4
  • L: 44
  • Gewicht: 752 g