Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 50-100mm

Artikel-Nr.: 428651 50-100

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428651 50-100
EAN / GTIN 5051102216016

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Inch.
  • Einstellung von 4 Preset-Werten.
  • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428601 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Hinweis:

Ausführung mit Bluetooth-Übertragung auf Anfrage.