Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-30mm

Artikel-Nr.: 421590 0-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,20 € /Stk.
  • 21,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 3611
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickMike
Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 30 mm
Ablesung 0,001 mm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 10 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Herstellernummer 293-666-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschraube mit folgenden Funktionen: Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs (zum Nullen in beliebiger Position), Hold / Data (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

Beschreibung:

  • Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.
  • Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.
  • Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25−55.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.