Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

verfügbare Alternative:

Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-30mm

Artikel-Nr.: 421560 0-30

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Herstellernummer 293-666
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Patentierte Ausführung „Quick Micrometer“.
Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863.
Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs
(zum Nullen in beliebiger Position für Gr. 25−55 mm), Hold / Data (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).
Für Gr. 25−55 Zero / Abs-Funktion.

Beschreibung:

  • Spindelschnellverstellung mit 10 mm / Umdrehung reduziert die Verstellzeit um den Faktor 20.
  • Stehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.
  • Erweiterter Messbereich 30 mm.
  • Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.
1 Einstellmaß für Gr. 25−55.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497440.