Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Bügelmessschraube mit wechselbaren Messeinsätzen, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 421320 0-25

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Herstellernummer 4151723
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschrauben Nr. 421306 mit nicht drehender Spindel und schnell wechselbaren Messeinsätzen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
6 Paar wechselbare Messeinsätze mit:
  • Planen Messflächen ⌀ 6,5 mm.
  • Tellermessflächen ⌀ 11,3 mm.
  • Reduzierten Messflächen ⌀ 2 mm.
  • Balligen Messflächen ⌀ 7 mm.
  • Schneiden 0,75×7 mm.
  • Spitzen.