Große Bügelmessschraube 100er-Teilung, Messbereich: 100-200mm

Artikel-Nr.: 420770 100-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 181,00 € /Stk.
  • 273,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Durchmesser Messtrommel 25 mm
Durchmesser Messspindel 8 mm
Messspindel drehend nein
Isolierhandschutz nein
Ausführung Spindel geschliffen
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 4 St.
Messeinsätze wechselbar ja
Anzahl Messeinsätze 4 St.
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
mit Messuhr / Feinzeiger nein
Messweg Spindel 25 mm
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen runde Messflächen
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Messabweichung E MPE ±7 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 100 mm
Messbereich max 200 mm
Norm DIN 863-1
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 420770 100-200
EAN / GTIN 4045197203915
Herstellernummer 420770 100-200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Feststellung durch Klemmhebel. Große Messtrommel mit 100er-Teilung und Gefühlsratsche. Messbügel in Leichtbauweise, hammerschlaglackiert.