Bügelmessschraube Zoll-Ablesung, Messbereich: 2-3Zoll

Artikel-Nr.: 420650 2-3
Rabatt
46,10 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,40 € /Stk.
  • 59,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 3611
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 2 Zoll - 3 Zoll
Ablesung 0,0001 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,00015 Zoll
Spindel-⌀ 6,5 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Gefühlsratsche ja
Isolierhandschutz ja
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 420650 2-3
EAN / GTIN 4045197882592
Herstellernummer 420650 2-3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. Mit präzise gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.
Mit Isolierhandschutz.

Lieferumfang:

Ab Gr.1-2 inklusive 1 Einstellmaß.