• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagmaulschlüssel SW 50mm L.275mm

Artikel-Nr.: 42040050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 50 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm DIN 133
Länge gesamt 275 mm
Set nein
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42040050
EAN / GTIN 4018754023714
Herstellernummer 42040050
L-Nummer L60010 1081
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 133

Merkmal:

  • Länge mm (L): 275 mm
  • Gewicht: 1445 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 50 mm