Haken-Tiefenmessschieber, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 418500 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,90 € /Stk.
  • 24,10 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tiefenmessschieber
Messtechnik analog
Messbereich max. 300 mm
Messbereich min. 0 mm
Ablesung 0,05 mm
Brückenlänge 150 mm
Verpackung Etui
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messabweichung E MPE 0,08 mm
Noniuslänge 39 mm
Hakenlänge a 28 mm
Hakenbreite b 10 mm
Querschnitt Messschiene 12×4 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Norm ISO 13385
Teilung 1/20 mm
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418500 300
EAN / GTIN 4045197203700
Herstellernummer 418500 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Nonius mattverchromt. Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Abgewinkelte schlanke Messschiene mit Teilung auf beiden Seiten. Durch Umstecken der Messschiene auch als Normal-Tiefenmessschieber zu verwenden. Messflächen feinst geschliffen.

Lieferumfang:

Gr. 500L in einer Box.