• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Prüfplakette ⌀ 25 mm 15 Stück, Typ: 2024

Artikel-Nr.: 410008 2024
Rabatt
16,75 €
Setpreis 15 Stück (0,67 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 15 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 25 mm
Produktart Plakette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410008 2024
EAN / GTIN 4061466037739
Herstellernummer DF173.17.080-24
Hersteller/verantwortliche Person H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Beschreibung

Hinweis:

1 Bogen mit je 15 Stück.
Kleine Prüfplaketten mit ⌀ 10 mm finden Sie unter Nr. 410006. Dokumentenfolie. Eine nochmalige Verklebung ist ausgeschlossen.
Weitere Prüfplaketten auf Anfrage.