• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″SLIM″ Ring-und Maulschlüsselset 8

Artikel-Nr.: 40B.JV16PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40B.JV16PB
EAN / GTIN 3662424112416
Herstellernummer 40B.JV16PB
L-Nummer L60130 106564
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Matte Oberfläche
  • 12-kant OV Profil: Maximiert die Kontaktfläche mit der Mutter für eine längere Lebensdauer
  • Ring-Ende und Offenes Ende sind bei 15 Grad abgewinkelt - sorgt für bessere Zugänglichkeit

Merkmal:

Technische Daten:
  • Schraubmöglichkeiten Offenes Ende bei abgerundeten Schrauben: 40%
  • Schraubmöglichkeiten Ring-Ende bei abgerundeten Schrauben: 55%

Lieferumfang:

Lieferumfang:
  • 16-tlg. Ring-Maulschlüssel-Set: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
  • Rolltasche