• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC SW 1/4″ L.91mm

Artikel-Nr.: 40461616
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Ausführung gerade
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 1/4 Zoll; 1/4 Zoll
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Alloy-Steel
Oberfläche rundfinish; verchromt
Länge gesamt 91 mm
Set nein
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40461616
EAN / GTIN 4018754019977
Herstellernummer 40461616
L-Nummer L60010 2988
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zöllige, gleiche Schlüsselweiten
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 2 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Länge mm (L): 91 mm
  • Maulstellung: 15/75 °
  • Gewicht: 9 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/4 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1/4 ″