• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 15mm L.200mm

Artikel-Nr.: 40171515
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40171515
EAN / GTIN 4018754281930
Herstellernummer 40171515
L-Nummer L60010 7104
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.
  • Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.
  • Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.
  • Unkomplizierter Richtungswechsel durch einfaches Wenden des Schlüssels.
  • Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.
Eigenschaften:
  • metrische, gleiche Schlüsselweiten
  • flache Ausführung
  • Ring mit Doppelsechskant
  • Maulstellung 15°
  • integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
  • Richtungswechsel durch das Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 28,0 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 133 g
  • Schlüsselweite [mm]: 15 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 15 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 15 mm
  • Breite mm (b): 30 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °