• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Zubehör Werkzeughalter BO für POLISCTATCH-Bürste mit M14 auf 8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 4007220900482
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220900482
EAN / GTIN 4007220900482
Herstellernummer 43595014
L-Nummer L51510 47
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Aufspannen von POLISCRATCH-Bürsten auf Geradschleifern, Biegwellen oder Bohrmaschinen.

Merkmal:

  • Passend für: Rundbürsten RBU, POLISCRATCH
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Ø Gewinde: M14x2

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Hinweis:

  • Ausschließlich mit POLISCRATCH-Bürsten einsetzen.