• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflanschset SFS 76 5/8 für mehr Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben 180/230mm

Artikel-Nr.: 4007220895856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220895856
EAN / GTIN 4007220895856
Herstellernummer 33500761
L-Nummer L51080 191
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Spannflanschset zur Erhöhung der Seitenstabilität und präzisen Führung, insbesondere beim Einsatz von 1,6 bis 2,0 mm breiten Trennscheiben in Durchmesser 180 und 230 mm. Das Set kann mit jedem handelsüblichen Winkelschleifer mit 5/8“-11 Antriebsspindel eingesetzt werden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SFS 76 5/8″-11
  • Passend für: 5/8-11 Inch
  • ø Außen metrisch: 76 mm