• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift High Performance PNL Ø 60x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC180 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220606254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220606254
EAN / GTIN 4007220606254
Herstellernummer 44661118
L-Nummer L51700 101589
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • POLINOX-Schleifstifte HP bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
  • Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.
  • Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine extrem hohe Standzeit erreicht.
  • Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.

Merkmal:

  • Max. RPM: 10000 RPM
  • RPM, opt.: 5000 RPM
  • Breite metrisch: 50 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 60 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 180
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
  • Besonders aggressiver Schliff.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.