• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD Druckluftwinkelschleifer PWA 1/5 V-HV HEX 1/4″ 500 RPM/65 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220430750
EAN / GTIN 4007220430750
Herstellernummer 80700493
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

  • Der Antrieb ist mit einer Sechskant-Werkzeugaufnahme ausgestattet.
  • Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten.
  • Sehr leise und robust.
  • Optimal zum Entgraten von schwer zugänglichen Stellen, wie z.
  • B.
  • Löcher mit Querbohrungen.
  • 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI).

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 65 Watt
  • Drehzahl: 500 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.35 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.3 m³/min
  • Länge metrisch: 340 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.85 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 31 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Geringer Luftverbrauch.
  • Mit einstellbarer Drehzahlregulierung.