• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Präzisions-Nadelfeile Barettform 180mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220237267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220237267
EAN / GTIN 4007220237267
Herstellernummer 12503093
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2411
  • Form: Barettform
  • Breite metrisch: 5.6 mm
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.5 mm
  • Höhe: 2.3 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)