• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 60mm L.492mm

Artikel-Nr.: 40040600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 60 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche blank
Norm DIN 894
Länge gesamt L 492 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40040600
EAN / GTIN 4018754018390
Herstellernummer 40040600
L-Nummer L60010 1735
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 894 bis 85 mm

Merkmal:

  • a: 18 mm
  • Länge mm (L): 492 mm
  • Gewicht: 1650 g
  • Schlüsselweite [mm]: 60 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 60 mm
  • Breite mm (b): 122 mm