Lasthebemagnet LM, maximale Traglast (plan): 325kg

Artikel-Nr.: 382030 325
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Material, rund 60 mm
Stärke Material, flach 4 mm
Länge max., flach 2 500 mm
Breite max., flach 1 000 mm
Radius Rundmaterial max., rund 100 mm
Traglast max., rund 160 kg
Traglast max., flach 325 kg
Produktart Lasthebemagnet
Materialform flach; rund
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Einsatzbereich Gießerei; Kranbetrieb; Lagerhäuser; Produktion; Stahlwerk; Werkzeugbau
Eigenschaften Ein- und Ausschalter; inklusive Sicherheitsverriegelung; keine Streufelder
Norm EN 13155
Gewicht 9,2 kg
Länge gesamt 178 mm
Breite gesamt (inkl. Hebel) 228 mm
Höhe gesamt 99 mm
Ösen-Höhe 50 mm
Ösen-innenweite 81 mm
Grundkörper-Höhe 99,3 mm
Grundkörper-Breite 154 mm
Grundkörper-Länge 178 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382030 325
EAN / GTIN 4069515009065
Herstellernummer 382030 325
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Manuell betätigte Magnete für den individuellen Einsatz. Kompakte, robuste Bauform mit hochleistungsfähigen Neodym-Permanentmagneten.
  • Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder.
  • Zertifizierte einzelgeprüfte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener (siehe Prüfzertifikat).
  • Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung.
  • Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten.
  • Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.
  • Leichtgängiger Hebel mit Sicherheitsverriegelung.
  • Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.

Beschreibung:

Lasthebemagnete sind die ideale Lösung für das sichere und effiziente Handling von ferromagnetischen Materialien. Ob in der Fertigung, im Lager oder auf der Baustelle – diese kraftvollen Werkzeuge bieten maximale Leistung und einfache Handhabung.

Vorteil:

  • Beeindruckende Hebekapazitäten, je nach Modell bis zu mehrere Kilogramm.
  • Ausgestattet mit einem stabilen Magnetsystem und einer Sicherheitsverriegelung, die unbeabsichtigtes Lösen verhindert.
  • Kein externer Strombedarf bei Permanentmagneten – ideal für mobile Anwendungen.
  • Kompakte Bauweise für einfache Bedienung und Lagerung.

Verwendung:

  • Laden und Entladen von Werkzeugmaschinen
  • Sicheres heben und Transportieren von flachen und runden Materialien bis 1300 kg.
  • Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre.
  • Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen! Aufgrund des Sicherheitskonzepts sind die zu hebenden Werkstück Geometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage. Jährliche Prüfung gesetzlich nach DIN EN 13155 vorgeschrieben. Rücksendeformular im eShop verfügbar.
Die jährliche Prüfung von Lasthebemagneten erfolgt nach Erstbenutzung.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Last immer in horizontaler Lage anordnen Gerät einzeln einsetzen Nie mehrere Last-Stücke zusammen heben Polflächen des Magneten müssen immer vollkommen durch Werkstück bedeckt sein Luftspalt zwischen Last und Polfläche durch Unebenheiten, raue Oberflächen, Schmutz und Grate möglichst vermeiden Dünne Lasten möglichst vermeiden Lasten aus Material mit möglichst hohem ferromagnetischen Legierungsanteil (z.B.

Sachwidriger Einsatz
  • Fe und Co) heben und bewegen Heben und Transportieren von Personen Überschreitung der angegebenen Tragfähigkeiten Einsatz bei Temperaturen über 80 C Verwendung bei nicht-ferromagnetischen Materialien Betrieb ohne vorherige Unterweisung.