• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0

Artikel-Nr.: 376500 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6800J
Lochabstand e 8,5-13,5 mm
Lochabstand f 23 mm
Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
Spannhöhe H 18 mm
Haltekraft P1 500 N
Haltekraft P2 700 N
ganze Höhe 81 mm
ganze Länge 49 mm
Andrückschraube M4×25 mm
Produktart Senkrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Herstellernummer 557301
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.
  • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
  • Verliersicherung für Andrückschraube.
  • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.