• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fixieraufsatz mit Gewinde

Artikel-Nr.: 376350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376350
EAN / GTIN 4020772376352
Herstellernummer 376350
L-Nummer L30130 897
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fixieraufsatz mit Gewinde, für Gabelspanneisen. Stahl vergütet, im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: 25
  • H: 15
  • D: 78
  • D1: 22
  • L: 20
  • Gewicht: 601 g