• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Nase, geschlossen

Artikel-Nr.: 376228
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376228
EAN / GTIN 4020772376222
Herstellernummer 376228
L-Nummer L30130 882
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Nase, geschlossen, stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken

Merkmal:

  • B1: 26
  • L: 250
  • für
    Spannschraube
    metr.: M24
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 140
  • L3: 56
  • Gewicht: 3639 g