• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussglieder mit Federstecker

Artikel-Nr.: 374819
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 374819
EAN / GTIN 4020772374815
Herstellernummer 374819
L-Nummer L30130 570
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussglieder mit Federstecker

Merkmal:

  • Größe: 12
  • B3: 13
  • B4: 22
  • N: 14
  • P: 15,875
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 15 kN
  • Gewicht: 15 g