• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Kugel

Artikel-Nr.: 373365
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373365
EAN / GTIN 4020772373368
Herstellernummer 373365
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Kugel, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 14,5
  • D max.: 18,5
  • A min.: 8,6
  • A max.: 9,8
  • H: 14,2
  • P: 3,5 kN
  • Gewicht: 19 g
  • B: 19,2
  • C: 5,5
  • E f7: 12
  • G: M4
  • HE: 2,5
  • I ±0,1: 4,5
  • K: 2,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • SW: 3