Gabel-Spanneisen abgeschrägt, Schlitzbreite×ganze Länge: 14X160mm

Artikel-Nr.: 371605 14X160
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 24 mm
Breite 40 mm
für Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371605 14X160
EAN / GTIN 4069515014205
Herstellernummer 371605 14X160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz.