{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| T-Nutbreite | 22 mm | |
| Produktart | Spannkralle | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| für T-Nuten | ja | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 370675 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515014373 | |
| Herstellernummer | 370675 22 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |