{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| Produktart | Druckstück | |
| mit Bohrung | ja | |
| für T-Nuten | nein | |
| automatischer Höhenausgleich | nein | |
| Breite gesamt B | 31,5 mm | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 370148 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406233808 | |
| Herstellernummer | 370148 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |