Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Spannzange mechanisch Innenspannung, Außen-⌀ D: 65mm

Artikel-Nr.: 370127 65

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ D (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 25 mm
Maximale Bearbeitungstiefe T 10 mm
Ausführung Innenspannung
Spannhub 0,3 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370127 65
Herstellernummer K1184.2065
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
  • Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
  • Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

Hinweis:

Zur Innenspannung wird der Zugkonus Nr. 370128 benötigt (siehe Ersatzteilliste).