Aufnahme für mechanische Spannzange, Außen-⌀ D: 120mm

Artikel-Nr.: 370125 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Aufnahme für mechanische Spannzange
Durchmesser außen D 120 mm
Länge Spannzange L 45 mm
Material Stahl
Oberfläche vernickelt
Produktart Aufnahme für Spannzangen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370125 120
EAN / GTIN 4059245292523
Herstellernummer K1183.120
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

  • Zur Aufnahme von Spannzangen für die Innen- sowie Außenspannung.
  • Spannzangen werden mittels 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert und gegen Verdrehen gesichert.

Werkstoff:

Vergütungsstahl vernickelt