{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M4; M5; M6; M8; M8 | |
| Gewindelänge | 25 mm | |
| Produktart | Spanndorn | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 370054 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245267811 | |
| Herstellernummer | K1166.21608 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |