{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Leisten | 1 Paar | |
| Länge | 200 mm | |
| Breite | 17 mm | |
| Höhe | 8 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Härte (HRC) | 60 | |
| Formbeschreibung | eben; parallel; rechtwinklig | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 366770 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197559296 | |
| Herstellernummer | 366770 17 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |