Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366751 Gr. 160×4, Breite: 10mm

Artikel-Nr.: 366760 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 10 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366760 10
EAN / GTIN 4045197559128
Herstellernummer 366760 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
HOLEX − tolerancia de altura 0,01 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366751.