Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 10X33 mm

Artikel-Nr.: 366711 10X33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 10 mm
Höhe 33 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366711 10X33
EAN / GTIN 4045197799876

Beschreibung

Ausführung:

Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
GARANT − Präzisionsausführung. Genauigkeit: Höhen- und Breitentoleranz ± 0,007 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Passend für:

Parallelunterlagen-Satz 366702; 366704.
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
    Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb