• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Bohrmaschinen-Handschraubstock, Backenbreite A: 80mm

Artikel-Nr.: 365045 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 80 mm
Spannbereich b 65 mm
Backenhöhe C 30 mm
Grundkörperlänge a 233 mm
Gesamthöhe c 64 mm
Gewicht 4 kg
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Herstellernummer 365045 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Solide und handliche Ausführung.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Gesamtlänge gleichbleibend (Spindel versenkt im Handgriff!)
  • Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
  • Bewegliche Backe, seitlich geführt.
  • Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,20 mm.