Adapterplatte Zentrierspanner, ZS Typ / für Spanntopf-⌀: 80/120mm

Artikel-Nr.: 363080 80/120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ZS Typ / für Spanntopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Aufnahmebohrung 18M12
passend zu Farbcode Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363080 80/120
EAN / GTIN 4062406353827
Herstellernummer 363080 80/120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Adaption eines Zentrischspanners (ZS) indexierten Spanntöpfen.

Hinweis:

Zur Befestigung aller Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf einen indexierten Spanntopf. Nicht geeignet für Xtric Nr 363000 125L und XL!